Okvir za pritrditev 1,9 m višina 1,00 m

Št. art.: 27951
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Smernica/oznaka direktiva RoHS
Višinsko nastavljivo ne
Višina 1 m
Dolžina 1,95 m
Širina 1,9 m
Zložljivo da
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27951
EAN/GTIN 4031405297517
Številka proizvajalca 027951
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Okvir za pritrditev 1,9 m višina 1,00 m
  • Enostavna montaža zahvaljujoč premišljenemu sistemu vstavljanja
  • Lahka teža za enostavno rokovanje in prevoz
  • Za zložljivo odro z trojno ploščadjo
  • Za širino odra 1,9 m
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Širina podesta: 1900 mm
  • Dolžina: 1950 mm
  • Širina: 60 mm
  • Višina: 1000 mm