Uchwyty płytek skrawających wypukłe Heavy-Duty-Plus do wcięć promieniowych, lewe, szerokość skrawania W: 8mm

Nr art.: 274130 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Heavy-Duty-Plus
Oznaczenie producenta Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Wielkość płytki 8 mm
Maks. głębokość wcinania tmax 100 mm
Klucz systemowy tak
Rodzaj trzonka Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 222 mm
Szerokość b2 52 mm
Szerokość skrawania w 8 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274130 8
EAN / GTIN 4062406384494
Numer producenta 274130 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty nr 273893273894; 319133 20/50.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274006.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów). Klucz montażowy nr 279940 1-3 należy zamawiać oddzielnie.