{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | |
| Paskirtis | kairin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Įpjovos plotis w | 8 mm | |
| Ilgis L | 222 mm | |
| Galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Įpjovos gylis maks. tmax | 100 mm | |
| Sistemos raktas | taip | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Serija | Heavy-Duty-Plus | |
| Gamintojo pavadinimas | Schneidenträger Heavy-Duty-Plus | |
| Plokštelės dydis | 8 mm | |
| Koto rūšis | tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Plotis b2 | 52 mm |
| Produkto numeris | 274130 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406384494 | |
| Gamintojo numeris | 274130 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |