• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Radialeinstich, links, Stechbreite w: 8mm

Artikel-Nr.: 274130 8
Rabatt
589,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneidenträger
Einsatzart links
Kühlschmierstoff nein
Stechbreite w 8 mm
Länge L 222 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechtiefe max. tmax 100 mm
Systemschlüssel ja
Innenkühlung nein
Serie Heavy-Duty-Plus
Herstellerbezeichnung Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Plattengröße 8 mm
Art Schaft Klemmhalter
Inhalt Einzelteil
Breite b2 52 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274130 8
EAN / GTIN 4062406384494
Herstellernummer 274130 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 muss separat bestellt werden.