{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Gniazdo czworokątne | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt pryzmatyczny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | VKT20200110; PMD3200007 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm; 32 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Oznaczenie producenta | Eco-Grundhalter | |
| Złącze po stronie maszyny | Vierkant 20 | |
| Wysokość funkcjonalna h1 | 32 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych | |
| h5 | 32 mm | |
| Lges | 78 mm | |
| h | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 78 mm | |
| Platformy | mocowanie miecza kłującego | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,71 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 273894 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406231538 | |
| Numer producenta | 273894 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |