Klucze montażowe, Typ: 1-3

Nr art.: 279940 1-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty
Oznaczenie producenta Montageschlüssel, Typ: 1-3
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Min. średnica nakrętki 1,5 mm
Maks. średnica nakrętki 8 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia gładkie
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279940 1-3
EAN / GTIN 4062406798406
Numer producenta 279940 1-3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do wcinania GARANT, samozaciskowe.