• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Lama de tronzado eco para ranurado radial, izquierda, Ancho de tronzado w: 8mm

Número de artículo: 274130 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para plaquitas
Tipo de boca a izquierda
Lubricante refrigerante no
Anchura de tronzado w 8 mm
Longitud L 222 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Profundidad de corte máx. tmax 100 mm
Llave del sistema sí
Refrigeración interior no
Serie Heavy-Duty-Plus
Denominación del fabricante Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de vástago Soporte de apriete
Contenido pieza única
Anchura b2 52 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 274130 8
EAN / GTIN 4062406384494
Número del fabricante 274130 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte n.° 273893 – 273894; 319133 20/50.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274006.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes). La llave de montaje n.° 279940 1-3 debe pedirse por separado.