Cartuccia Heavy-Duty-Plus per intaglio radiale, sinistra, Larghezza gola w: 8mm

Codice art.: 274130 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante no
Serie Heavy-Duty-Plus
Denominazione originale prodotto Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Misura inserto 8 mm
Profondità di taglio max. 100 mm
Chiave di sistema si
Tipo di codolo Portautensili autobloccanti
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 222 mm
Larghezza 52 mm
Larghezza gola 8 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274130 8
EAN / GTIN 4062406384494
Codice del produttore 274130 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili n. art. 273893273894; 319133 20/50.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.