Skærholder Heavy-Duty-Plus til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 8mm

Art.-nr.: 274130 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel nej
Serie Heavy-Duty-Plus
Producentbetegnelse Schneidenträger Heavy-Duty-Plus
Plattestørrelse 8 mm
Stikdybde, maks. 100 mm
Systemnøgle ja
Type, skaft klemholder
Indhold enkelt del
Produkttype Skærholder
Længde 222 mm
Bredde 52 mm
Stikbredde 8 mm
Aksial stikning mulig nej
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274130 8
EAN/GTIN 4062406384494
Producentnummer 274130 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holder nr. 273893273894; 319133 20/50.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.