Przecinak Eco wzmocnione, prawe, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 26/3mm

Nr art.: 273864 26/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
wysokość przecinaka h5 26 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 65 mm
wysokość h1 21,4 mm
długość całkowita L 97 mm
możliwość wcinania osiowego nie
Szerokość skrawania W 3 mm
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Numer producenta 273864 26/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z chłodzeniem Eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyt VDI 319133.
319140 − 319141 rozmiar RR lub LR.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie