Oprawki do przecinaków VDI, wysokość przecinaka 32, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319149 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość B1 35 mm
szerokość B2 60 mm
szerokość B3 48 mm
L1 85,5 mm
wysokość H 100 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Rodzaj produktu Oprawki do przecinaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Numer producenta 32.3032CTXRL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej.
  • Z uzębieniem podwójnym na chwycie VDI, wersja lewa lub prawa.
  • Kulista dysza rozpryskowa zapewnia optymalne chłodzenie ostrza.
  • Zaciskanie oprawki mieczowej w listwie zaciskowej.
  • Regulacja wysokości ±1 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX.

Wskazówka:

Rozm. 30-UEK i 40-UEK, wersja odwrócona.