{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Eco | |
| Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Voor maximale werkstuk-⌀ | 65 mm | |
| Hoogte h1 | 21,4 mm | |
| Totale lengte L | 97 mm | |
| axiaal insteken mogelijk | nee | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Producttype | Steekzwaard |
| Artikelnummer | 273864 26/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197778215 | |
| Nummer fabrikant | 273864 26/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |