Lamă de retezare eco întărit 26/3 mm

Cod articol: 273864 26/3
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 65 mm
Înălţime h1 21,4 mm
Lungimea totală L 97 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319133.
319140319141 Ref. RR sau LR.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate