{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Pro průměr obrobku max. | 65 mm | |
| Výška lišty | 26 mm | |
| Nepodepřená délka včetně uvolnění | 32,5 mm | |
| Systémový klíč | ano | |
| Typ stopky | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upichovací hrot | |
| Délka | 97 mm | |
| Výška | 21,4 mm | |
| Šířka upichování | 3 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | 273864 26/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197778215 | |
| Číslo výrobce | 273864 26/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |