Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do przecinaków Eco, odwrócone, z IKZ, ⌀ chwytu d1: 30mm

Nr art.: 319133 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 30 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Eco
Oznaczenie producenta Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ Schaft-D 30 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do przecinaków VDI
Długość całkowita L 70 mm
Wysokość całkowita H1 57,4 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,39 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319133 30
EAN / GTIN 4045197717245
Numer producenta 319133 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza − niezależnie od głębokości skrawania
  • temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
  • stały imak do przecinaków
  • przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.