Oprawki przecinaków tokarskich Eco, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 16/2mm

Nr art.: 273831 16/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość chwytu / szerokości wcinania w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Eco
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 16 mm
Szerokość chwytu 16 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka 30,5 mm
Szerokość funkcjonalna 16 mm
Długość korpusu 77,5 mm
Szerokość cięcia 2 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 10 mm
Z amortyzacją drgań nie
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 77,5 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Przecinanie; Wcinanie
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273831 16/2
EAN / GTIN 4045197517210
Numer producenta 273831 16/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości (> 1300 N/mm2). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136.
Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy tmaks. (5× szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do t = 24,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie