{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Eco | |
| Výška planžety h5 | 26 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| pre maximálny ⌀ obrobka | 65 mm | |
| Výška h1 | 21,4 mm | |
| Celková dĺžka L | 97 mm | |
| možné axiálne zapichovanie | nie | |
| Šírka zápichu w | 3 mm | |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |
| Číslo položky | 273864 26/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197778215 | |
| Číslo výrobcu | 273864 26/3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |