Lame de tronçonnage Eco renforcé 26/3 mm

Réf.: 273864 26/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Pour ⌀ pièce max. 65 mm
Hauteur h1 21,4 mm
Longueur totale L 97 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319133.
319140319141 réf. RR ou LR.

Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout