Lateral stop (additional)

Nr art.: 266676
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość 18 mm
Głębokość 60 mm
Wersja Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M6
Min. wysokość całkowita 8 mm
Maks. wysokość całkowita 8 mm
Materiał stal
Obszar zastosowania Imadło
Ogranicznik dwustronny tak
Masa 0,069 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 266676
EAN / GTIN 4020772266677
Numer producenta 266676
Numer L L30090 696
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Side stop, for base, central and clamping jaw.

Cecha szcz.:

  • Size: 4380-80
  • B: 18
  • H: 8
  • L: 60
  • M: 6
  • Weight: 69 g