• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Finecorsa laterale

Codice art.: 266676
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza 18 mm
Profondità 60 mm
Esecuzione Es. regolabile
Filettatura M6
Altezza totale min. 8 mm
Altezza totale max. 8 mm
Materiale acciaio
Campo di impiego Morsa
Arresto su entrambi i lati si
Peso 0,069 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 266676
EAN / GTIN 4020772266677
Codice del produttore 266676
Numero-L L30090 696
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo laterale, per base, centrale e ganascia di serraggio.

Proprietà:

  • Dimensione: 4380-80
  • B: 18
  • H: 8
  • L: 60
  • M: 6
  • peso: 69 g