{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 18 mm | |
| Tiefe | 60 mm | |
| Ausführung | verstellbar | |
| Gewinde | M6 | |
| Höhe gesamt min. | 8 mm | |
| Höhe gesamt max. | 8 mm | |
| Material | Stahl | |
| Einsatzgebiet | Schraubstock | |
| Anschlag doppelseitig | ja | |
| Gewicht | 0,069 kg | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | 266676 | |
| EAN / GTIN | 4020772266677 | |
| Herstellernummer | 266676 | |
| L-Nummer | L30090 696 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |