Boční doraz

Artiklové číslo: 266676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka 18 mm
Hloubka 60 mm
Provedení Nastavitelný
Závit M6
Celková výška min. 8 mm
Celková výška max. 8 mm
Materiál ocel
Oblast použití Svěrák
Oboustranný doraz ano
Hmotnost 0,069 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 266676
EAN / GTIN 4020772266677
Číslo výrobce 266676
L-číslo L30090 696
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční doraz, pro základnu, střední a upínací čelist.

Charakteristika:

  • Velikost: 4380-80
  • Š: 18
  • H: 8
  • L: 60
  • M: 6
  • hmotnost: 69 g