{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 18 mm | |
| Adâncime | 60 mm | |
| Execuție | Reglabil | |
| Filet | M6 | |
| Înălțime totală min. | 8 mm | |
| Înălțime totală max. | 8 mm | |
| Material | oțel | |
| Domeniu de utilizare | Menghină | |
| Opritor față-verso | da | |
| Greutate | 0,069 kg | |
| Tip produs | Opritor |
| Cod articol | 266676 | |
| EAN / GTIN | 4020772266677 | |
| Număr producător | 266676 | |
| L-Număr | L30090 696 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |