{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde | 18 mm | |
| Dybde | 60 mm | |
| Udførelse | justerbar | |
| Gevind | M6 | |
| Samlet højde min. | 8 mm | |
| Samlet højde maks. | 8 mm | |
| Materiale | stål | |
| Anvendelsesområde | skruestik | |
| Dobbeltsidet stop | ja | |
| Vægt | 0,069 kg | |
| Produkttype | anslag |
| Artikelnummer | 266676 | |
| EAN/GTIN | 4020772266677 | |
| Producentnummer | 266676 | |
| L-nummer | L30090 696 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |