{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 18 mm | |
| Profundidad | 60 mm | |
| Modelo | Regulable | |
| Rosca | M6 | |
| Altura total mín. | 8 mm | |
| Altura total máx. | 8 mm | |
| Material | acero | |
| Campo de aplicación | Tornillo de banco | |
| Tope de doble cara | sí | |
| Peso | 0,069 kg | |
| Tipo de producto | Tope |
| Número de artículo | 266676 | |
| EAN / GTIN | 4020772266677 | |
| Número del fabricante | 266676 | |
| Número L | L30090 696 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |