Butée latérale

Réf.: 266676
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur 18 mm
Profondeur 60 mm
Exécution propriété réglable
Filetage M6
Hauteur totale min. 8 mm
Hauteur totale max. 8 mm
Matériau acier
Utilisation étau
Butée double face oui
Poids 0,069 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 266676
EAN / GTIN 4020772266677
Réf. fabricant 266676
Article hors catalogue L30090 696
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Butée latérale, pour base, mâchoire centrale et mâchoire de serrage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4380-80
  • B: 18
  • H: 8
  • L: 60
  • M: 6
  • Poids: 69 g