Tête de coupe ST/7

Réf.: 264827 ST/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 32 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCL
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 35 mm
Vis pour plaquette 320620 S01
Affectation des plaquettes à droite et neutre
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264827 ST/7
EAN / GTIN 2050001912213
Réf. fabricant 260013 32/12

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.
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
    Système / type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier