Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/3

Artikel-Nr.: 264827 ST/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf PCLNL
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Unterlegplatte 320610 P01
Kniehebel 320612 P01
Kniehebelschraube 320611 P01
Federstift 320618 P01
Wendeplattenzuordnung rechts und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264827 ST/3
EAN / GTIN 2050001912121
Herstellernummer 250033 40/12

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 265060265065 und 265076 (GARANT). Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410 (SwissTools).