• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań, PSC, ⌀ chwytu / ⌀ D − wymiar A: 63/25-167mm

Nr art.: 320409 63/25-167
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / ⌀ D − wymiar A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
wymiar A długości wysięgu 167 mm
⌀ D 25 mm
adapter PSC
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Numer producenta TOP52GR35,5

Opis

Wykonanie:

  • Do efektywnej obróbki tokarskiej.
  • Do obróbki z obrotami w lewo i w prawo.

Zaleta:

  • Wzrost produktywności – tłumienie drgań umożliwia znaczne zwiększenie parametrów skrawania.
  • Lepsza jakość powierzchni.
  • Większe bezpieczeństwo procesu.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do osadzania głowic wymiennych.

Wskazówka:

Odpowiednie głowice wymienne zob. nr 264826264827.