{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinė | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo vieta | 40 mm | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | PCLNL | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. | |
Posvyrio kampas | 95 laipsniai | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 50 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Svirtis | 320612 P01 | |
Svirties varžtas | 320611 P01 | |
Spyruoklinis kaištis | 320618 P01 | |
Atraminė plokštelė | 320610 P01 | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininis ir tiesus | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 264827 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050001912121 | |
Gamintojo numeris | 250033 40/12 |