• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de corte ST/2

Número de artículo: 264827 ST/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 32 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO PCLNL
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud total L 35 mm
Palanca articulada 320612 P01
Tornillo de palanca articulada 320611 P01
Espiga elástica 320618 P01
Calzo 320610 P01
Asignación de plaquitas derecho y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264827 ST/2
EAN / GTIN 2050001912114
Número del fabricante 250033 32/12

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra