Teräpää ST/2

Tuote nro.: 264827 ST/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 32 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää PCLNL
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Asetuskulma 95 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Kiinnitysvipu 320612 P01
Kiinnitys-vivunruuvi 320611 P01
Jousisokka 320618 P01
Aluslevy 320610 P01
Kääntöteräjärjestys oikea ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264827 ST/2
EAN / GTIN 2050001912114
Valmistajan numero 250033 32/12

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin