Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/17

Cod articol: 264827 ST/17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO SVQBL
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Unghi de aşezare 107,5 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Lungimea totală L 40 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 320626 S05/07
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta şi neutru
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264827 ST/17
EAN / GTIN 2050002059412
Număr producător 261115 40/16

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat codurile 265060 - 265065 şi 265076 (GARANT). Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 şi 320410 (SwissTools).