Trzpień z mosiądzu ∙ 20 mm

Nr art.: 2534
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 20 mm
Oznaczenie producenta 2584
Kolor Złoty
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przebijak
Kształt trzonka kształt okrągły
Średnica trzonka 20 mm
Kształt obucha walcowe
Długość całkowita 200 mm
Powierzchnia nieobrobione
Masa całkowita 520 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Numer producenta 2534
Numer L L60140 2154
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Wbijanie i wybijanie tulei, pierścieni łożyskowych, sworzni itp.
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 200 mm
  • Średnica: 20 mm
  • Waga netto (kg): 0,52 kg