Medeninasti trn

Št. art.: 2534
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
Premer konice 20 mm
Oznaka proizvajalca 2584
Barva zlato/a
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka prebijači
Oblika držala okroglo
Premer držala 20 mm
Oblika udarne glave cilindričen
Celotna dolžina 200 mm
Površina neobdelano
Skupna masa 520 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2534
EAN/GTIN 4000896016365
Številka proizvajalca 2534
L-število L60140 2154
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Vožnja v in iz puš, ležajnih obročev, vijakov itd
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 200 mm
  • Premer: 20 mm
  • Neto teža (kg): 0,52 kg