Mosazný trn

Artiklové číslo: 2534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hrotu 20 mm
Označení výrobce 2584
Barva Zlatá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 20 mm
Tvar nárázové hlavy válcové
Celková délka 200 mm
Povrch bez úpravy
Hmotnost celkem 520 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Číslo výrobce 2534
L-číslo L60140 2154
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Zarážení a vyrážení pouzder, ložiskových kroužků, čepů atd.
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.52 kg