Tige en laiton ∙ 200 mm

Réf.: 2534
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre pointe 20 mm
Référence fabricant 2584
Couleur doré
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 20 mm
Forme tête de frappe cylindriques
Longueur totale 200 mm
Surface sans traitement
Poids total 520 g

Identification et classification

Référence article 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Réf. fabricant 2534
Article hors catalogue L60140 2154
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Insertion et expulsion des bagues, douilles, chevilles etc.
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Poids net (kg): 0.52 kg