• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Spina in ottone ∙ 200 mm

Codice art.: 2534

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Diametro della punta 20 mm
Denominazione originale prodotto 2584
Colore oro
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Punzoni
Forma del codolo es. tonda
Diametro del codolo 20 mm
Forma della testa di percussione cilindrico
Lunghezza complessiva 200 mm
Superficie senza trattamento
Peso totale 520 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Codice del produttore 2534
Numero-L L60140 2154
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio di boccole, anelli di cuscinetti, perni, ecc.
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Peso netto (kg): 0.52 kg