Botador de latón para abollonar ∙ 200 mm

Número de artículo: 2534
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro punta 20 mm
Denominación del fabricante 2584
Color dorado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Botador
Forma vástago forma redonda
Diámetro vástago 20 mm
Forma cabeza de impacto cilíndrico
Longitud total 200 mm
Superficie sin tratar
Peso total 520 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Número del fabricante 2534
Número L L60140 2154
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para introducir y extraer casquillos, anillos de rodamientos, pernos, etc.
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Diámetro: 20 mm
  • Peso neto (kg): 0.52 kg