Mandrină din alamă

Cod articol.: 2534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru vârf 20 mm
Denumirea producătorului 2584
Culoarea auriu
Cuprins O singură parte
Tip produs Perforator cu coadă
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 20 mm
Forma capului de impact cilindric
Lungimea totală 200 mm
Suprafaţă netratat
Greutate totală 520 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Număr producător 2534
L-Număr L60140 2154
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montarea și demontarea bucșelor, inelelor de lagăr, bolțurilor etc.
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Greutate netă (kg): 0.52 kg