• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messingdorn ∙ 20 mm

Artikel-Nr.: 2534
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spitze 20 mm
Herstellerbezeichnung 2584
Farbe gold
Inhalt Einzelteil
Produktart Durchtreiber
Form Schaft rund
Durchmesser Schaft 20 mm
Form Schlagkopf zylindrisch
Länge gesamt 200 mm
Oberfläche unbehandelt
Gewicht gesamt 520 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2534
EAN / GTIN 4000896016365
Herstellernummer 2534
L-Nummer L60140 2154
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ein- und Austreiben von Buchsen, Lagerringen, Bolzen usw.
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg