Klucz nasadowy do świec żarowych ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil Traction z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 10 mm

Nr art.: 2530
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 140 mm
Opakowanie luzem
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 15 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2530
EAN / GTIN 4000896016341
Numer producenta 2530
Numer L L60140 1312
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Wymiana świecy żarowej (rozmiar klucza 10 mm)
  • Zacisk kulisty do mocowania świecy żarowej
  • VW ∙ AUDI silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa TDI i.
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Kąt obrotu ±45°
  • Z przegubem – do stosowania w trudno dostępnych miejscach oraz w celu ominięcia przeszkód
  • Napęd z rowkiem kulkowym
  • opakowanie SB
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 10 mm (3/8 cala)
  • człon: Zewnętrzny profil trakcyjny z sześciokątnym wzorem
  • rozwartość klucza: 10 mm
  • Wymiary / Długość: 140 mm
  • Średnica d1 (na wyjściu): 15 mm
  • Średnica d2 (przy napędzie): 18 mm
  • Waga netto (kg): 0,12 kg
  • Do obsługi ręcznej