Nastavek za svečko za žarilno svečko

Št. art.: 2530
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
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Skupna dolžina L 140 mm
Embalaža ohlapno
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 10 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 15 mm
Posebnosti, za vijake z zunanjim šestkotnikom z okroglo glavo
Vrsta izdelka nasadni ključ
Površina kromirano
Garnitura/komplet ne
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2530
EAN/GTIN 4000896016341
Številka proizvajalca 2530
L-število L60140 1312
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Zamenjava žarilne svečke (velikost ključa 10 mm)
  • Kroglična objemka za pritrditev žarilne svečke na mestu
  • VW ∙ AUDI Diesel Direct Injection TDI in
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Kot zasuka ±45°
  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Vozite s krogličnim utorom
  • SB-embalaža
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 10 mm
  • Dimenzije / dolžina: 140 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 15 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 18 mm
  • Neto teža (kg): 0,12 kg
  • Za ročno upravljanje