Llave de tubo para bujía incandescente ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 10 ∙ 140 mm

Número de artículo: 2530
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 140 mm
Embalaje sueltos
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 15 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Cabeza esférica
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 2530
EAN / GTIN 4000896016341
Número del fabricante 2530
Número L L60140 1312
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías incandescentes (Ancho de llave 10 mm)
  • Agarre mediante bolas para sujetar la bujía incandescente
  • VW ∙ AUDI diésel con inyección directa TDi y
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Ángulo de giro ±45°
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Embalaje blíster
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 15 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano