{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 15 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe | Cap sferic | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat |
| Cod articol | 2530 | |
| EAN / GTIN | 4000896016341 | |
| Număr producător | 2530 | |
| L-Număr | L60140 1312 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |