{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
| Imballaggio | singoli | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 10 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 15 mm | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Testa sferoidale | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Superficie | es. cromata | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno |
| Codice articolo | 2530 | |
| EAN / GTIN | 4000896016341 | |
| Codice del produttore | 2530 | |
| Numero-L | L60140 1312 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |