{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Samlet længde L | 140 mm | |
| Emballage | løs | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 10 mm | |
| Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant | 15 mm | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | kuglehoved | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Overflade | forkromet | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | indvendig firkant |
| Artikelnummer | 2530 | |
| EAN/GTIN | 4000896016341 | |
| Producentnummer | 2530 | |
| L-nummer | L60140 1312 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |