Klíč na žhavicí svíčky

Artiklové číslo: 2530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 140 mm
Obal volné
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 15 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2530
EAN / GTIN 4000896016341
Číslo výrobce 2530
L-číslo L60140 1312
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Výměna žhavicích svíček (Velikost klíče 10 mm)
  • Kuličkové upnutí pro upevnění žhavicí svíčky
  • VW ∙ AUDI dieselový motor s přímým vstřikováním TDi a
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Úhel vychýlení ±45°
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • Pohon s kuličkovou drážkou
  • Samoobslužné balení
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 10 mm
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 15 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 18 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg
  • Pro ruční manipulaci