Clé à douille pour bougies de préchauffage ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 10 ∙ 140 mm

Réf.: 2530
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 140 mm
Emballage En vrac
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 15 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles tête sphérique
Type de produit douille
Surface avec chromage
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 2530
EAN / GTIN 4000896016341
Réf. fabricant 2530
Article hors catalogue L60140 1312
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies de préchauffage (Ouverture de clé 10 mm)
  • Avec blocage par bille pour tenir la bougie de préchauffage
  • VW ∙ AUDI Moteurs diesel à injection directe TDi et
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Angle de pivotement ±45°
  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Emballage libre-service
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 10 mm
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 15 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 18 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Utilisation manuelle