Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 12 mm

Nr art.: 2500603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500603
EAN / GTIN 7291075114171
Numer producenta 2500603
Numer L L23920 1248

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,236″, szerokość cięcia (CW): 0 118″, długość całkowita (OAL): 5 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 0,98 cale
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 0,63 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 236 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 118 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,46 cale
  • Długość głowy (LH): 3/4 cala
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1/2 cala
  • Szerokość trzonka (B): 1/2 cala

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie